Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 300 Permanentmarker Mittel Rundspitze 3 mm Rot Refillable


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 507811
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 507811
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-507811
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-300002
EAN/GTIN:
     4004764390571
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
edding Permanentmarker 300. BasicInkColour: Rot. Einziehbar: Nein. Farbe: Rot. Fertigkeiten: Wischfest, Licht-resistent, Taschen-Clip, Permanenttinte, Lichtbeständig, Schnell trocknende Tinte, Verschleißfest, Geruchsarme Tinte, wasserabweisend, Wasserdicht. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Schwarz. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Rot. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Permanent Marker. Löschbar: Nein. Marke: edding. Material: Kunststoff. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Nein. Permanent/Dauerhaft: Ja. Punktbreite: 3 mm. Schreibfarbe: Rot. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 1,5 - 3 mm. Strichstärke ca. (maximal): 3 mm. Tintenart: Tinte auf Alkoholbasis.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Permanentmarker, edding permanent marker 1,5-3mm rundspitze, permanent marker, edding permanent marker, MARKER, PERMANENTMARKER, EDDING, PERMANENT, PERMANENT-MARKER, EDD300RO, PERMANENT MARKER, EDDING MARKER, EDDING PERMANENT MARKER 300, RUNDSPITZE, 300, WASSERFEST, EDDING 300, 965363, 1221517, 4408, 13006362, HIGHLIGHTER, MARKIERSTIFT, FILZSTIFT, FASERMALER, FASERSCHREIBSTIFT
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
612
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,55*
€ 0,56*
1 Tag
1373
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,58*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,58*
€ 0,59*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 0,59*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.