Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect 1309A07003-E Netzwerkdose Hutschiene Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S669492
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309A07003-E
EAN/GTIN:
     4250184136576
Suchbegriffe:
Hutschiene
Datendose
Netzwerkdose
Ethernet Modul

Features:
Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation
bestückt mit einer E-DAT modul RJ45 Kupplung
Steckrichtung 45° nach unten geneigt
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene
Kabel-Zuführung:
rückwärtig
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Besonderheiten:
Kompakt
Produkt-Art:
Netzwerkdose
Weitere Suchbegriffe: Ethernetmodul, Netzwerkmodul, btr netzwerkmodul, ethernet modul, Metz Connect, Netzwerkdose für Hutschienenmontage, Hutschienen-Adapter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 12,46*
€ 14,15*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,87*
€ 14,51*
36 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,55*
€ 16,27*
1
€ 5,46*
ab € 12,13*
€ 16,53*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,42*
€ 18,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
816979-0105-I
ab € 1,505*
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
ab € 6,99*
Zubehör
Metz Connect
130A11-29-I
ab € 31,30008*
Zubehör
Metz
15091001-I
ab € 2,521*
Zubehör
Metz Connect
15091072-I
ab € 4,23*
Zubehör
Metz Connect
15091075-I
ab € 4,151*
Zubehör
Metz Connect
15091076-I
ab € 4,961*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-E
ab € 5,55*
Zubehör
Metz Connect
130898-03-I
ab € 4,79*
Zubehör
Metz Connect
130B12-DNV
ab € 68,99*
Zubehör
Metz Connect
130910-DNV
ab € 64,70*
Zubehör
BTR METZ CONNECT
130898-00-RW-I
ab € 1,13*
Zubehör
Metz
8169790103I
ab € 0,148*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-Z
ab € 65,34288*
Zubehör
Metz Connect
130A11-I
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.