| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S696471 Herst.-Nr.: 121 1704 51 100 EAN/GTIN: 4017254160929 |
| |
|
| | |
| Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Extrem zuverlässig. Schalter Tag / Nacht / Automatik und Kontroll-Lampe, Regler fordert Wärme an. Ausgang für Heizen oder Kühlen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr möglich. Gehäusefarbe reinweiß, ähnlich RAL 9010. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene. Features: Raumregler 5 - 30 C AC 230V 1 We Heizen: 10 mA … 10 (4) A Kühlen: 10 mA … 5 (2) A Schalter T/N/A Lampe Wärme Temperaturabsenkung ca. 5K Lieferumfang: Raumtemperaturregler Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Hysterese: | 0,5 K | Höhe: | 27.5 mm | Länge: | 28 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 84 mm | Ausführung: | Heizen / Kühlen | Schutzart: | IP30 | Gewicht: | 88 g | Display: | Nein | Frostschutzfunktion: | Ja | Fernfühler: | Nein | Montageart: | Aufputz | Stromversorgung: | netzbetrieben | Betriebsspannung: | 230 V | Kontaktart: | 1 Wechsler | Betriebsart: | elektronisch | Temperatureinstellung: | 5 bis 30 °C | Passend für: | Fußbodenheizung + Heizgeräte | Herstellerfarbe: | Reinweiß | Produkt-Art: | Raumthermostat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, raumtemperaturregler eberle, analoger klimaregler, 04017254160929, Eberle, RTR 9726 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,30* | € 36,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,19* | € 36,44* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,12* | € 38,52* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,49* | € 39,83* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,51* | € 40,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|