Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle INSTAT+ 868 Funk-Raumthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87618
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     0536 21 296 000
EAN/GTIN:
     4017254153709
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
Echt-Zeit-Uhr

Lieferumfang:
Funk-Raumthermostat · Batterien · Bedienungsanleitung
Hinweise:
Für den Betrieb werden 2x 1,5 V Mignon-Batterien benötigt.
Weitere Informationen:
Hysterese:
0.5 °C
Tiefe:
13.7 cm
Höhe:
9.7 mm
Farbe:
weiß
Breite:
3.2 mm
Gewicht:
200 g
Anwendungsbereich:
Heizen
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Frequenz:
868 MHz
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Betriebsart:
elektronisch
Serie:
Eberle
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
32 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
5 °C
Passend für:
Klimageräte
Herstellerfarbe:
Weiß
Temperaturbereich:
5 - 32 °C
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Funk-Raumthermostat
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 87,29*
€ 108,00*
€ 5,00*
ab € 88,12*
€ 108,62*
Frei Haus
ab € 91,77*
€ 112,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,12*
€ 112,62*
Lager 615
Frei Haus
ab € 102,76*
€ 125,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
053691140002
ab € 82,86*
Zubehör
Eberle Controls
473051000006
ab € 44,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.