Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 101E/18 Kreppband 101E Beige (L x B) 50m x 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S903461
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     101E/18
EAN/GTIN:
     4054596107489
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Features:
Beige
(L x B) 50 m x 18 mm
Für Innenanwendung geeignet, Leicht einreißbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
braun
Breite:
18 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Für Innenanwendung geeignet + Leicht einreißbar
Serie:
101E
Typ:
101E/18
Temperaturbereich:
+60 °C (max)
Trägermaterial:
Papiervlies
Dicke:
0.125 mm
Herstellerfarbe:
Beige
Materialstärke:
0.125 mm
Max. Temperatur:
+60 °C
Produkt-Art:
Kreppband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,45*
5 Tage
52
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,02*
€ 1,45*
27 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,05*
€ 1,48*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,49*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,00*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.