Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch® Super PT209048 Malerabdeckband Blau (L x B) 50m x 48mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V029711
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PT209048
EAN/GTIN:
     4046719931521
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Scotch® Super Malerabdeckband 2090

Das Scotch® Super Malerabdeckband 2090 ist ein fein gekrepptes, UV-beständiges Profi-Abdeckband für Außen- und Innenarbeiten. Es verfügt über eine mittlere Klebkraft und ist rückstandsfrei zu entfernen. Das Malerkreppband ist ideal für glatte Oberflächen und belastbar, daher geeignet beispielsweise für die Verklebung auf Böden.


Spezielles Einsatzgebiet: Im 3D-Druckbereich wird das Band gerne als alternative Druckunterlage verwendet. Es hält wie andere Bänder die Kunststoffteile sicher und fest auf dem Druckbett.
Features:
Ideal für glatte Oberflächen wie Glas, Fliesen, behandeltes Holz (lackiert, lasiert), Fenster und Böden
Mittlere Klebkraft
Belastbar, geeignet z.B. auch für die Verklebung auf Böden
Rückstandsfrei zu entfernen
Bis zu 2 Wochen UV-beständig
Bis 80°C temperaturbeständig
Blau
(L x B) 50 m x 48 mm
UV-Beständig, Temperaturbeständig, Rückstandsfrei entfernbar
Lieferumfang:
1 Rolle Klebeband 2090.
Weitere Informationen:
Höhe:
0.13 mm
Länge:
50 m
Farbe:
blau
Breite:
48 mm
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig + Temperaturbeständig + Rückstandsfrei entfernbar
Typ:
Scotch® Super
Temperaturbereich:
+80 °C (max)
Trägermaterial:
Papier
Herstellerfarbe:
Blau
Max. Temperatur:
+80 °C
Produkt-Art:
Malerabdeckband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
12
€ 9,90*
ab € 6,60*
€ 8,61*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 9,06*
2 Tage
70
1
€ 9,50*
ab € 6,83*
€ 9,35*
1 Tag
458
1
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 9,82*
1
€ 3,50*
ab € 20,68*
€ 27,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.