Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable EFFECT 708158 Schreibunterlage Anthrazit-Grau (B x H) 700mm x 330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V810253
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     708158
EAN/GTIN:
     4005546739533
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Schreibunterlage aus 60 % recyceltem PET-Filz mit ausklappbarem Handyhalter.
Die Arbeitsunterlage besteht aus einem leicht zu reinigenden Material. Die Oberfläche lässt sich einfach mit einem feuchten Tuch säubern. Das Filzmaterial beeinflusst die Akustik positiv, indem es störende Geräusche wirkungsvoll absorbiert. Nachhaltige Verpackung: ressourcenschonend konzipiert und frei von Kunststoffen.
Features:
Aus 60% recyceltem PET-Filz mit ausklappbarem Handyhalter
Die angenehme Oberfläche der Schreibunterlage bietet ein erstklassiges Schreibgefühl, während sie Tische vor Kratzern und Flecken schützt
Individuelle Nutzung: der Handyhalter lässt sich mühelos ausklappen und ebenso schnell wieder einklappen, ohne dass die Aussparungen sichtbar sind
Platzsparende Eleganz: die Schreibunterlage lässt sich auf die Hälfte zusammenklappen und ist somit ein perfekter Begleiter im Homeoffice
Weitere Informationen:
Höhe:
330 mm
Farbe:
grau
Breite:
700 mm
Stärke:
4 mm
Folienauflage vorhanden:
Nein
rutschfest:
Nein
Kalender vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
abwischbar:
Ja
Material:
Filz
Herstellerfarbe:
Anthrazit-Grau
Produkt-Art:
Schreibunterlage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 23,57*
€ 31,77*
€ 6,78*
ab € 23,97*
€ 32,36*
€ 5,95*
ab € 24,16*
€ 32,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,75*
€ 33,62*
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 25,09*
€ 33,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 24,75* pro Box)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,64*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,92*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,74*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,37*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,41*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,68*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,89*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,09*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,33*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,48*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,16*
Ähnlich
Durable
712319
ab € 5,47*
Ähnlich
Durable
710307
ab € 4,61*
Ähnlich
Durable
710310
ab € 4,58*
Ähnlich
Durable
710303
ab € 4,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.