Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Things sDock Fix s53 Tablet-Halterung Samsung Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Ta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V870573
Hersteller:
     smart things solutions
Herst.-Nr.:
     s53s
EAN/GTIN:
     4260258610536
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Abschließbare Wandhalterung für permanente Tablet-Installationen. Sehr flach, nur 12 mm. An den Längsseiten des Tablets befindet sich kein zusätzlicher Rahmen. Das ist optisch sehr vorteilhaft, außerdem sind dadurch alle Bedienelemente und andere Funktionen (z. B. Mikrofon) optimal zugänglich. Das bestechend schlichte und elegante Design des sDock Fix unterstreicht damit die elegante und klassische Optik des Galaxy Tablets. Die Unterputz-Stromversorgung sCharge bietet dazu optional eine unsichtbare und permanente Kabellösung (separat erhältlich).

Kompatibilität: Samsung Galaxy Tab S7+SM-T970 (WIFI), SM-T976 (LTE/5G) Samsung Galaxy Tab S7 FESM-T730 (WIFI), SM-T736B (LTE/5G) Samsung Galaxy Tab S8+SM-X800, SM-X806, SM-X806B, SM-X806U, SM-X806N
Features:
Abschliessbare Wandhalterung für permanente horizontale oder vertikale Tablet-Installation
Abschließbar gegen die schnelle Mitnahme des Tablets
Front und Basis aus eloxiertem Aluminium
Mit Klebefolie auch auf Glasflächen montierbar
Kompatibel mit Samsung Galaxy Tab S7+, Tab S7 FE, Tab S8+
Made in Germany
Lieferumfang:
sDock Fix + Steckschloss mit 2 Schlüsseln + Silikon-Pads zum Ausgleich der verschiedenen Tablet-Dicken + Unterlegscheiben + Montageanleitung.
Hinweise:
Eine Stromversorgung ist NICHT im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Passend für:
31,5 cm (12,4")
Herstellerfarbe:
Silber
Besonderheiten:
abschließbar
Produkt-Art:
Tablet-Halterung
Weitere Suchbegriffe: Smart Things, sDock Fix s53, Halter, Halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 238,74*
€ 430,54*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 377,40*
€ 430,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,54*
€ 512,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,77*
€ 499,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,12*
€ 323,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,64*
€ 312,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,34*
€ 307,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,74*
€ 284,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.