Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY DisplayPort / HDMI Adapterkabel DisplayPort Stecker, HDMI-A Stecker 2.00m Schwarz 40931 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V929003
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     40931
EAN/GTIN:
     4002888409315
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das aktive Lindy DisplayPort- an HDMI-Adapterkabel ermöglicht den Anschluss eines 8K@60Hz HDMI Displays oder Projektors an ein Gerät mit DisplayPort-Ausgang. Dieses aktive Kabel konvertiert Single- und Dual-Mode-DisplayPort-Ausgangssignale und erhöht damit die Kompatibilität mit den meisten Grafikkarten.

Das Kabel unterstützt Auflösungen bis 7680x4320@60Hz oder 4096x2160@120Hz sowie High Dynamic Range (HDR), so dass 8K-Inhalte mit kristallkarer Qualität, verbessertem Kontrast und naturgetreuen Farben wiedergegeben werden - perfekt für auffallende Displays im Handel, eine innovative Arbeitsumgebung oder ein intensives Videoerlebnis in Sportbars oder im Home Cinema. Unkomprimiertes Mehrkanal-Audio ermöglicht die Untermalung mit beeindruckendem 3D-Surround-Sound.

Es unterstützt außerdem die AMD-Eyefinity-Technologie und bietet somit eine kosteneffiziente Möglichkeit, ein nicht-standardisiertes Seitenverhältnis zu generieren oder eine Ultra-HD-Videowand bestehend aus 3 oder mehr Monitoren zu erstellen. Diese Technologie erlaubt auch den simultanen Betrieb mehrerer Anwendungen auf verschiedenen Bildschirmen und steigert somit die Produktivität. Verfügbar ist das DP- an HDMI-Kabel in Längen bis 3m.

Beachten Sie bitte, dass die Audioausgabe über HDMI nur unterstützt wird, wenn die Grafikkarte des Notebooks bzw. PCs die Audioausgabe über DisplayPort unterstützt. In solchen Fällen muss eine separate Audioverbindung eingerichtet werden.

Beachten Sie bitte, dass einige der neuen Nvidia-Treiber bei der Konvertierung vom DP/miniDP auf HDMI nicht korrekt mit 8K@60Hz 4:4:4 arbeiten. Es wird möglichweise nur eine Auflösung von 8K@60Hz 4:2:2 erreicht.
Features:
Verbindet ein Gerät mit DisplayPort-Ausgang mit einem 8K-HDMI-Display oder -Projektor
Unterstützt Ausgangsauflösungen bis 8K 7680x4320@60Hz oder 4096x2160@120Hz
High Dynamic Range für tiefes Schwarz, strahlendes Weiß und ein breites Farbspektrum
Aktiver Chipsatz für erhöhte Kompatibilität mit zahlreichen Grafikkarten
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Auflösung Video:
7680 x 4320 Pixel
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Frequenz (max.):
60 Hz
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker + HDMI-A Stecker
Verbindungsart:
DisplayPort auf HDMI-A
Spezifikation:
DisplayPort 1.4 + HDMI 2.1
HDMI-Version:
HDMI 2.1
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
DisplayPort + HDMI
Ausführung:
Adapterkabel
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Kabel-Version:
HDMI Ultra High Speed
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
€ 4,50*
ab € 32,09*
€ 42,55*
€ 6,78*
ab € 31,99*
€ 42,59*
€ 4,50*
ab € 33,54*
€ 44,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,76*
€ 48,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,53*
€ 49,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.