Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V987133 Herst.-Nr.: SM101 EAN/GTIN: 4004360826597 |
| |
|
| | |
| Speisekarten-Mappe mit Gummi-Bindung, schwarz, passend für das Format DIN A5 (148 x 210 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff. Man sagt in der Gastronomie: Das Auge isst mit! Mit dieser Speisekartenmappe werden Speisenangebot und Getränke ansprechend präsentiert. Sie ist universell einsetzbar und langlebig dank strapazierfähigem Einband aus hochwertigem PU-Kunststoff (ohne Weichmacher). Zudem perfekt für den täglichen Einsatz, da leicht zu reinigen, sowie robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung. Inkl. transparente Hüllen für 8 Seiten (weitere Hüllen zur Erweiterung sind zum Nachkauf im SIGEL Sortiment erhältlich). Praktisch: Seiten lassen sich schnell und einfach austauschen. Features: Zeitlose und hochwertige Speisekartenmappe von SIGEL, ideal für den täglichen Einsatz in der Gastronomie Speisekarten-Mappe mit Gummi-Bindung, schwarz Passend für das Format DIN A5 (148 x 210 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff Mit hochwertiger Goldprägung: Speisen und Getränke Informationen ganz einfach einschieben und immer wieder austauschen Strapazierfähiges, leicht abwischbares Cover, verstärkte Ecken durch Metallbeschlag Langlebiges PU-Material (ohne Weichmacher), robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung Inkl. 2 Doppel-Transparenthüllen für insgesamt 8 Seiten (weitere zum Nachkauf erhältlich) Weitere Informationen: | | Verwendung für Papierformat: | DIN A5 | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Gummi-Bindung + mit Goldprägung | Anzahl der Fächer: | 8 | Einstecktasche vorhanden: | Ja | Material: | PU + Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Speisekarten-Mappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: speisekarten a5, speisekarte, Sigel, Speisekarte A5, Speisekartenmappe DIN A5, Speisekartenmappe Gastronomie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 7,83* | € 10,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 7,40* | € 10,77* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,41* | € 10,79* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,14* | € 14,67* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 19,28* | € 25,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|