Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz IQ 8X Protect Premium Aktenvernichter 8 Blatt Partikelschnitt P-4 14l Vernichtet auch Hef


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W185632
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80910000
EAN/GTIN:
     4002432127160
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Dieser äußert leise Aktenvernichter von Leitz eignet sich optimal für ruhige Arbeitsumgebungen und ermöglicht ungestörtes Arbeiten. Der praktische, herausziehbare 14-Liter Behälter ermöglicht eine schnelle und saubere Entleerung und aufgrund seiner kompakten Größe passt er nahezu in jeden Raum im Haus oder unter den Büroschreibtisch. Die Bedienung ist einfach und intuitiv dank Touch-Control, so können Sie mühelos bis zu 8 Blatt A4-Papier in einem Arbeitsgang zerkleinern. Schützen Sie Ihre persönlichen und geschäftlichen Daten mit diesem Aktenvernichter der Sicherheitsstufe P4 und bringen Sie gleichzeitig etwas Stil in Ihr Zuhause oder Büro!
Features:
Aktenvernichter mit manuellem Papiereinzug für bis zu 8 Blatt (80 g/m²)
Sehr leiser Betrieb - für eine ruhige Arbeitsumgebung (bei regelmäßiger Verwendung von Leitz-Ölblättern)
Sauberes und schnelles Entleeren mit dem praktischen herausziehbaren 14-Liter Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von bis zu 125 Blatt. Der Füllstand kann durch das transparente Fenster kontrolliert werden.
2 + 1 Jahre Garantie (auch auf Schneidewellen) - Registrieren Sie sich, um Ihr zusätzliches Garantiejahr zu erhalten
Weitere Informationen:
Tiefe:
351 mm
Höhe:
355 mm
Farbe:
weiß
Breite:
204 mm
Gewicht:
4.8 kg
Auffangbehälter:
14 l
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe:
4
Herstellerfarbe:
Weiß
Blattanzahl (max.):
8 Blatt
Vernichtet auch:
Heftklammern + Büroklammern
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 89,43*
€ 115,08*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 108,24*
€ 137,14*
€ 4,50*
ab € 107,92*
€ 137,15*
3 Tage
6
€ 2,90*
ab € 108,22*
€ 137,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 118,69*
€ 148,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
80340000
ab € 63,80*
Ähnlich
Leitz
80920000
ab € 129,17*
Ähnlich
Leitz
80900000
ab € 103,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.