Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W288792 Herst.-Nr.: PT206048 EAN/GTIN: 8021684571763 |
| |
|
| | |
| Das 3M™ Malerabdeckband 2060 ist unser vielseitiges Klebeband zum Abdecken von rauen Oberflächen wie Beton oder Holz. Das Band ist 48 mm breit und auf einer Rolle mit 50 m verfügbar. Features: Hellgrün (L x B) 50 m x 48 mm UV-Beständig, Wasserbeständig, Für Innen- und Außenanwendung geeignet Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 48 mm | Klebeband-Besonderheiten: | UV-Beständig + Wasserbeständig + Für Innen- und Außenanwendung geeignet | Serie: | 3M™ 2060 | Typ: | PT206048 | Herstellerfarbe: | Hellgrün | Produkt-Art: | Malerabdeckband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, abdeckband 3m, 48mm x 50m, steinband, steinband oliv, 3M, 7100040291 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,75* | € 9,87* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,26* | € 9,88* | | | | | 27 Tage | | | 24 | | € 6,95* | ab € 7,54* | € 9,91* | | | | | 14 Tage | | | 24 | | € 9,90* | ab € 9,22* | € 11,32* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 24,19* | € 32,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|