Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-93801-1 Keystone-Halterung 2-fach Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W389271
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93801-1
EAN/GTIN:
     4016032306160
Suchbegriffe:
Modularbuchse Halterung
Modularjackabdeckung
Datendose
Netzwerkdose
Die DIGITUS® Leerdosen sind zur Aufnahme von allen DIGITUS® Keystone Modulen geeignet. Integrierte Staubschutzklappen sorgen für optimalen Schutz. Sie besitzen einen Schrägauslass für 45° senkrechte Steckrichtung (deutsches und britisches Layout) oder 90° waagerechte Steckrichtung (französisches Layout).
Features:
Anschlussdose mit Schrägauslass zur Aufnahme von 2 Keystone Modulen
Steckrichtung des Moduls 45° senkrecht geneigt
deutsches Layout
Zentralplatte mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage (inklusive Beschriftungseinlage im Lieferumfang)
Hinweise:
Kompatibel mit dem Keystone Modul DN-93615
Weitere Informationen:
Tiefe:
27 mm
Höhe:
80 mm
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Keystone-Halterung
Kategorie:
Keystone-Halterung
Anzahl:
2-fach
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,46*
€ 2,13*
1 Tag
40
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,57*
€ 2,14*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,64*
€ 2,24*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,66*
€ 2,27*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.