Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-W430652 Herst.-Nr.: FQC-10534 EAN/GTIN: 0889842905953 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausgewogenheit für Ihren Desktop. Windows 11 verfügt über benutzerfreundliche Tools, mit denen Sie Ihren Bildschirmplatz optimieren und Ihre Produktivität maximieren können. Wenn Sie das mit einem Microsoft 365-Abonnement kombinieren, kann Sie nichts mehr aufhalten. Das Neuste in PC-Gaming-Leistung. Spielen Sie die neuesten Spiele mit Grafiken, die mit der Realität konkurrieren. Spielen Sie mit Spielenden auf Konsole. Spielen Sie mit den Peripheriegeräten, die Sie lieben. Play your way – Windows 11 macht es möglich.
Wir stellen vor: Windows 11 für Unternehmen Leistungsstark für Mitarbeitende. Konsistenz für die IT. Sicher für alle.
Windows 11 wurde für hybrides Arbeiten entwickelt. Die produktivste und sicherste Version von Windows – und dennoch einfach für die IT.
Sofort produktiv Reduzieren Sie die kognitive Belastung der Mitarbeitenden mit einer vereinfachten und optimierten Benutzeroberfläche. Organisieren Sie sich mit Snap-Layouts und Snap-Gruppen.
Intelligentere Zusammenarbeit Tiefere Erfahrungen in Teams ermöglichen effektivere Online-Besprechungen. Teilen, Stummschalten und Aufheben der Stummschaltung direkt über die Taskleiste.
Konstistent für die IT Migrieren Sie sicher mit vertrauten IT-Tools mit garantierter Anwendungskompatibilität, die von App Assure unterstützt wird.
Das bislang sicherste Windows Ein Zero-Trust-fähiges Betriebssystem mit leistungsstarker integrierter Sicherheit, hardwarebasierter Isolierung, Verschlüsselung und Schutz vor Schadsoftware.
Freiheit bei der Auswahl Menschen arbeiten unterschiedlich. Entdecken Sie das umfangreichste Angebot, um jedem Mitarbeitenden das richtige Gerät für eine höhere Zufriedenheit und Bindung bereitzustellen. Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Windows Pro OEM | Medientyp: | DVD | Lizenzen: | 1 | Version (Bit): | 64 Bit | Version: | 11 | Software Genre: | Betriebssystem | Lizenztyp: | Vollversion, 1 Lizenz | Sprachen: | Deutsch | Serie (Software): | Windows(R) 64bit | Produkt-Art: | Betriebssystem | Erscheinungstermin: | 2021-10-05 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Windows, Win 11, Win11, Windows 11, Windows Lizenzen, win11 microsoft, betriebssystem, Microsoft, Windows 11 Pro deutsche Version, windows 7, windows |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (22) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 123,25* | € 151,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,45* | ab € 125,61* | € 154,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 126,30* | € 154,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 127,01* | € 155,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 142,11* | € 172,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|