Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake TOUGHAIR 510 CPU Air Cooler CPU-Kühler mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W485582
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-P075-AL12BL-A
EAN/GTIN:
     4713227527644
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der Toughair 510 ist ein Single-Tower-Dual-Fan-CPU-Kühler, der mit zwei optimierten 120-mm-Lüftern mit hohem statischem Druck und einem neu entwickelten Kühlkörper ausgestattet ist und somit eine hervorragende Leistung gewährleistet.

Einzelturm-Doppellüfter-Design
TOUGHAIR 510 ist ein Luftkühler mit einem Turm und zwei Lüftern, der mit 4 Wärmerohren ausgestattet ist. Die U-förmigen Heatpipes erhöhen die Wärmezirkulation und sorgen für eine bessere Wärmeableitung in Ihrem System und unterstützt bis zu 180W.

Verbesserter 120-mm-Lüfter mit hohem statischem Druck
Die TOUGHAIR-Serie verwendet Lüfter mit hohem statischen Druck, die das TOUGHFAN 12 Design nutzt um die Lüfterdrehzahl auf 2000 U/min zu erhöhen und unserem CPU-Kühler ein neues Niveau an Kühlleistung zu verleihen.

Asymmetrische Rippenstruktur
Die Rippen sind mit einer asymmetrischen Struktur versehen, die einen größeren Luftdurchlass durch die Lamellen ermöglicht. Dieses Design verringert die Luftturbulenzen und begradigt den Luftstrom, sodass die Wärme leichter von den Lamellen abgeleitet werden kann und eine hervorragende Kühlleistung erzielt wird.

Hochleistungs-Wärmerohre aus Kupfers
4 x Ø6 mm Wärmerohre berühren direkt die CPU und die Wärmeleitpaste und sorgen für eine direkte und hervorragende Wärmeableitung von der CPU.

Universal Compatibility
Die TOUGHAIR-Serie ist für Intel- und AMD-Sockel geeignet, einschließlich die folgenden Modelle:
Intel LGA 1700/1200/1156/1155/1151/1150
AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1
Weitere Informationen:
Tiefe:
123.6 mm
Höhe:
159.5 mm
Breite:
98.8 mm
Sockel:
Intel® 1700 + Intel® 1200 + Intel® 1156 + Intel® 1155 + Intel® 1151 + Intel® 1150 + AMD AM
Lüfter-Abmessungen:
120 x 120 mm
Lagerart:
k.A.
Kühlkörper-Material:
Kupfer, Aluminium
Drehzahl (max.):
2000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
23.6 dB
Luft-Fördermenge:
58.35 l/h
Anschluss:
4-Pin PWM
Besonderheiten:
Heatpipe
Drehzahl (min.):
500 U/min
Produkt-Art:
CPU-Kühler mit Lüfter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,23*
€ 36,45*
€ 6,78*
ab € 32,04*
€ 38,65*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 32,11*
€ 38,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,51*
€ 39,84*
2 Tage
34
€ 6,90*
ab € 33,17*
€ 39,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.