Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühler Thermaltake Toughair 510 (AMD/Intel) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühler Thermaltake Toughair 510 (AMD/Intel) retail
Kühler Thermaltake Toughair 510 (AMD/Intel) retail
Artikel-Nr.:
     832-361201
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-P075-AL12BL-A
EAN/GTIN:
     4713227527644
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Thermaltake Toughair 510. Typ: Kühler, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 500 RPM, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 2000 RPM, Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): 23,6 dB, Maximaler Luftstrom: 58,35 cfm, Maximum Luftdruck: 2,41 mmH2O. Breite: 98,8 mm, Tiefe: 123,6 mm, Höhe: 159,5 mm. Produktfarbe: Schwarz

Sockelupdate Intel LGA 2066/2011/2011-3/1700/1200/1156/1155/1151/1150 AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1
Weitere Informationen:
weight:
1.125 kg
height:
0.120 m
width:
0.125 m
depth:
0.180 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,23*
€ 36,45*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 32,04*
€ 38,65*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 32,11*
€ 38,72*
€ 4,00*
ab € 32,51*
€ 39,84*
2 Tage
34
€ 6,90*
ab € 33,17*
€ 39,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.