Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio MS-20UC Tischrechner Weiß Display (Stellen): 12solarbetrieben, batteriebetrieben (B x H x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W489712
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-20UC-WE
EAN/GTIN:
     4549526612794
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Funktionen
- Profi-Prozentrechnung
- Handelsspannenberechnung via %-Taste
- Zeitberechnung
- MwSt.-Berechnung
- 3-Tasten-Speicher
- Tausender Unterteilung
- Vorzeichenwechsel
- Backspace-Taste
- Quadratwurzel
- Doppelnull-Taste
Features:
12-stelliges LC-Display mit Rechenbefehl-Anzeige
Solar-/Batteriebetrieb
Größe (H x B x T): 2,3 x 10,5 x 14,95 cm
Lieferumfang:
MS-20UC, Batterie, Anleitung.
Weitere Informationen:
Display-Art:
LC-Display
Tiefe:
149.5 mm
Höhe:
23 mm
Farbe:
weiß
Breite:
105 mm
Ausführung:
MS-20UC
Gewicht:
110 g
Anzeige:
1-zeilig
Display (Stellen):
12
Stromversorgung:
solarbetrieben + batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Tischrechner
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner casio, calculator casio, taschen rechner, Casio, MS-20UC, taschen-rechner, Rechner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,32*
€ 11,29*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,55*
€ 11,31*
1 Tag
15
€ 5,49*
ab € 7,76*
€ 11,61*
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 7,96*
€ 11,89*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48042
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.