Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner 12-stellig weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-837355000
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-20UC-WE
EAN/GTIN:
     4549526612794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Kompakter Tischrechner in Trendfarbe mit 12-stelligem LC-Display mit Rechenbefehl-Anzeige: Steuerberechnung, Profi-Prozentrechnung, Handelsspannenberechnung via %-Taste, Key Rollover (der Eingabe-Pufferspeicher ermöglicht sehr schnelles Erkennen gleichzeitig gedrückter Tasten), 3-Tasten-Speicher, Vorzeichenwechsel, Tausender Unterteilung, Backspace-Taste, Quadratwurzel, Doppelnull-Taste, Zeitberechnung im Format Std:Min:Sek, Solar-/Batteriebetrieb. Größe (H x B x T): 2,3 x 10,5 x 14,95 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anzeige:
12-stelliges LC-Display mit Rechenbefehl-Anzeige
Maße (B x H x T):
10,5 x 2,3 x 14,95 cm
Energieversorgung:
Solar- und Batteriebetrieb
Batterie:
1 x LR54 / V10 GA /LR1130
Profi-Prozentrechnung:
ja
Handelsspannenberechnung via %-Taste:
ja
Zeitberechnung:
ja
MwSt.-Berechnung:
ja
3-Tasten-Speicher:
ja
Tausender Unterteilung:
ja
Vorzeichenwechsel:
ja
Backspace-Taste:
ja
Quadratwurzel:
ja
Doppelnull-Taste:
ja
Gewicht:
110 g
Druckausgabe vorhanden:
0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,32*
€ 11,29*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,55*
€ 11,31*
Lager 690
15
€ 5,49*
ab € 7,76*
€ 11,61*
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 7,96*
€ 11,89*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48042
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.