Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio Tischrechner 12 Stellen Weiß Batterie,Solar MS-20UC-BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1119701
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1119701
Artikel-Nr.:
     94QG7-1119701
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-20UC-WE
EAN/GTIN:
     4549526612794
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Casio Tischrechner MS-20UC-BU. 5/4-Funktion: Nein. Anzahl Batterien: 1. Anzahl der Zeilen auf dem Display: 1. Anzahl Dezimalstellen: Ja. Anzahl Stellen: 12. Auf: Nein. Automatisches runden: Nein. Bildschirmtyp(2): LCD. Breite: 105 mm. Doppelnulltaste: Ja. Energieversorgung: Batterie, Solar. Farbe: Weiß. Geeignet für den Batterientyp: LR44. Gesamtsumme: Ja. Gewicht: 110 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 149.5 mm. Korrekturtaste: Ja. Kosten, Absatz, Margen Funktionen: Nein. Lieferumfang: 1 x Tischrechner. Margenberechnung: Ja. Marke: Casio. Memory-Tasten: 3. Natürliches Display: Nein. Profitberechnung: Nein. Prozentrechnung: Ja. Schneidefunktion: Nein. Speicher: unabhängig / Variablen: Nein. Statistische Berechnungen: Nein. Steuerberechnung: Ja. Tausenderunterteilung: Ja. Textbuch-Darstellung: Nein. Tiefe: 22.80 mm. Vorzeichenwechsel: Ja. Wurzelfunktion: Ja. Währungsumrechnung: Nein. Zeitberechnung: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
110 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
149.5 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
22.80 mm
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner casio, calculator casio, taschen rechner, TASCHENRECHNER, SCHULRECHNER, TISCHRECHNER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,32*
€ 11,29*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,55*
€ 11,31*
1 Tag
15
€ 5,49*
ab € 7,76*
€ 11,61*
Lager 94QG7
12
€ 2,90*
ab € 7,96*
€ 11,89*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48042
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.