Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol RS56005 RS56005 Markierungsklebeband EasyTape™ Schwarz, Gelb (L x B) 33m x 50mm 1St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W547191
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     RS56005
EAN/GTIN:
     4024213560058
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
ROCOL EasyTape™ selbstklebende Markierungsbänder ist für eine leichte, schnelle, saubere und langfristige Linienmarkierung. Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen für Innen und Außen (Nur auf trockenen und überdachten Außenbereichen möglich). Kann auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. aufgetragen werden. Zur Linienmarkierung in Fabriken, Lagerhallen, Sporthallen, Krankenhäuser, Lebensmittelindustrie etc. Auch für die Markierung von Gefahrenbereichen, Stolperstellen, Absperrflächen, etc.
Features:
Schwarz, Gelb
(L x B) 33 m x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
schwarz + gelb
Breite:
50 mm
Serie:
EasyTape™
Typ:
RS56005
Material (Details):
PVC
Temperaturbereich:
-30 - +60 °C °C
Dicke:
0.15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Materialstärke:
0.15 mm
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Markierungsklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 7,12*
€ 9,77*
2 Tage
157
1
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 10,54*
€ 14,13*
2 Tage
157
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 14,21*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 10,69*
€ 14,24*
Lager 615
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 13,04*
€ 17,39*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,39*
€ 20,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,99*
€ 19,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,33*
€ 18,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Rolle
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 199,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.