Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMP-BDT167 3D-Blu-ray-Player Full HD Upscaling Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W583731
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMP-BDT167EG
EAN/GTIN:
     5025232837724
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
panasonic blu-ray player
blu ray player
Filme, Fotos, Musik oder ausgewählte Internet-Apps - dieser Blu-ray Player spielt bei Ihrem Heimkino-Abend groß auf. Auch in der dritten Dimension liefert er ein tolles Bild ab. Schön für alle, die beim Blockbuster richtig tief eintauchen wollen.
Features:
Wiedergabe von 3D Blu-ray und DVD
Full HD Upscaling für DVD Wiedergabe
Beste Full HD 2D oder 3D Qualität
Lieferumfang:
Fernbedienung + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Tiefe:
175 mm
Höhe:
38.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
245 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
3D Bluray + Bluray + DVD + CD + JPEG + FLAC + WAV + AAC + WMA + MP3 + ALAC + DSD + XviD +
Gewicht:
0.8 kg
Leistungsaufnahme (StandBy):
0.5 W
Leistungsaufnahme (Ein):
11 W
Anzahl HDMI®:
1 x
Schnittstellen:
USB + HDMI® + LAN (10/100 MBit/s)
Anzahl USB:
1 x
Netzwerk-/Internetfunktion:
LAN + Apps
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung (Details):
220 - 240 V, 50 Hz
Player/Recorder-Besonderheiten:
Full HD Upscaling
Produkt-Art:
3D-Blu-ray-Player
WLAN:
erweiterbar
Weitere Suchbegriffe: 05025232837724, Panasonic, DMP-BDT167
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,79*
€ 91,45*
1 Tag
20
€ 3,51*
ab € 73,28*
€ 92,08*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 74,19*
€ 93,25*
€ 5,95*
ab € 77,14*
€ 96,42*
Lager 615
Frei Haus
ab € 80,39*
€ 101,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.