Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7447407 Siphon- und Luftpumpe (Ø x L) 13mm x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W651802
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7447407
EAN/GTIN:
     4064161197449
Suchbegriffe:
Luftpumpe
Luftpumpen
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Zum einfachen Umpumpen von Wasser, Benzin und Öl.
Lieferumfang:
2 Schläuche je 1 m · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Das Produkt eignet sich nicht für folgende Flüssigkeiten: Lebensmittel, Alkohol, Säuren.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
1000 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
0.265 kg
Durchmesser:
13 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Rot/Schwarz
Produkt-Art:
Siphon- und Luftpumpe
Weitere Suchbegriffe: Sifon, Siphon, luftpumpe, TOOLCRAFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.