Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-W680561 Herst.-Nr.: 77770-00000-20 EAN/GTIN: 4042448340443 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OHNE BOHREN Lassen Sie den Bohrer oder Hammer im Schrank, denn die Klebelösung von tesa® erledigt den Job ohne die Hilfe von Werkzeugen. Mit den Klebestreifen von tesa® vermeiden Sie Schäden am Untergrund, anders als bei Schrauben und Nägeln, und verursachen keinen Schmutz.
STARKER HALT Die Klebestreifen verfügen über eine Haltekraft von bis zu 0,5 kg auf strukturierten und empfindlichen Untergründen wie Tapeten und Putz und zeigen, dass es clevere Alternativen zu den traditionellen Befestigungs- und Aufhängungslösungen gibt.
EINFACH ANZUBRINGEN UND SPURLOS ENTFERNBAR Reinigen Sie den Untergrund mit einem trockenen, staubfreien Tuch und drücken Sie den Klebestreifen mindestens fünf Sekunden gleichmäßig und fest an. Ziehen Sie den Klebestreifen nach der Anwendung vorsichtig und parallel zur Oberfläche nach unten. Es bleiben keine Rückstände haften.
KLEBENAGEL Die hochwertigen Klebestreifen eignen sich ideal zur Wiederverwendung des tesa® Klebenagels. Mit dem innovativen Klebenagel können Sie leichte Dekorationsobjekte sicher aufhängen. Features: Klebestreifen für empfindliche, strukturierte Untergründe, z.B. Tapeten Hält Objekte bis zu 0,5 kg pro Streifen (1 kg bei zwei Streifen) Zur Wiederverwendung des Klebenagels "Tapeten und Putz" 0,5 kg Spurlos wiederablösbar Lieferumfang: 9 Klebestreifen Hinweise: Für optimale Ergebnisse lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Typ: | 77770 | Haltekraft: | 0.5 kg | Besonderheiten: | für Tapeten | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Klebestrip |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klebestück, Posterstrips, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, tesa klebepads, klebepads, papier-wischtücher weiß, tesa, 77770, cleveres befestigungssystem, aufhängen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 2,83* | € 3,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 2,81* | € 4,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 2,84* | € 4,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 3,00* | € 4,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 9 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 3,68* | € 5,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|