Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 05225-00014-02 Putzband Weiß (L x B) 10m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W680811
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05225-00014-02
EAN/GTIN:
     4042448149879
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Abdeckband
Wenn Sie Risse oder Löcher in der Wand oder in der Decke ausbessern möchten, können Sie auf Spachtel und Spachtelmasse verzichten. Sie benötigen lediglich die tesa® Rissbrücke und können sofort mit dem Tapezieren oder Streichen starten, während Sie beim Spachteln die Trocknungszeit einkalkulieren müssen. Mit der hochelastischen Rissbrücke sparen Sie Zeit und schützen Tapeten dauerhaft vor Rissen. Das innovative Produkt der Traditionsmarke überzeugt durch die überlegene tesa®-Qualität und eine hohe Klebeleistung!
Features:
Risse in der Wand ohne Spachteln ausbessern
Selbstklebend und kaum auftragend
Tapezieren und Streichen sofort nach der Anwendung möglich
Verhindert dauerhaft Risse in Tapeten
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend
Typ:
05225-00014-02
Dicke:
0.115 mm
Reißkraft:
16 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Putzband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,34*
€ 6,93*
1
€ 4,75*
ab € 5,33*
€ 7,57*
1
€ 6,78*
ab € 5,37*
€ 7,61*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,42*
€ 7,68*
1
€ 5,50*
ab € 6,26*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.