Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W680831 Herst.-Nr.: 59327-00-00 EAN/GTIN: 4042448197375 |
| |
|
| | |
| Der Tischabroller tesa Easy Cut® Economy ist ein klassischer und besonders umweltfreundlicher Klebefilmspender zur Verarbeitung von tesafilm®-Rollen. · Professioneller Klebebandhalter in funktionellem Design · Rutschfest und stabil · Wellenmesser für einen glatten Schnitt Lieferumfang: Tischabroller + 1 Rolle tesafilm® 10 m Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Farbe: | schwarz | Breite: | 19 mm | Rollenlänge (max.): | 33 m | Rollenbreite (max.): | 19 mm | Typ: | 59327-00-00 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Klebeband-Abroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, tesa, Paketband, verpackungsmaterial |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,50* | € 4,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,31* | € 4,56* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,39* | € 4,65* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,39* | € 4,66* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,76* | € 5,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|