| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-X010941 Herst.-Nr.: 20605-06 EAN/GTIN: 4009212409386 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ringbuch"Basic Colours" 4 Ring-Mechanik blau Features: Basic Colours Maße: 26 x 32 cm (B x H) Verwendung für Papierformat: DIN A4 Durchmesser des Ringes: 25 mm 4 Ringe, Rundmechanik max. Anzahl der Blätter: 200 Bl. (80 g/m²) Werkstoff: Pappe Material der Kaschierung außen: Polypropylen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | Beschreibung: | PAGNA Ringbuch Basic Colours DIN A4 Pappe blau | Material der Kaschierung außen: | Polypropylen | max. Anzahl der Blätter: | 200 Bl. (80 g/m²) | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Ausführung der Ablagemechanik: | 4 Ringe | Einstecktasche vorhanden: | Nein | Blattniederhalter vorhanden: | Nein | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Ringbuch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,31* | € 2,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,32* | € 2,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,38* | € 2,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,67* | € 2,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,76* | € 3,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|