Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch, A4, Pappe, 4-Ring, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135001001
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20605-06
EAN/GTIN:
     4009212409386
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Basic Colours · mit 4-Ring-Mechanik · Rückenbreite: 35 mm · Material: Pappe mit PP-Folie kaschiert · für Format A4 · Größe (B x H): 260 x 320 mm · Ringdurchmesser: 25 mm · Farbe: Blau
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
blau
Mechaniktyp:
O-Ring-Reißmechanik
Anzahl Ringe:
4
Ring-Ø (in mm):
25
Material:
Polyproplyen (PP) kaschierter Karton
Rückenbreite:
35 mm
Fassungsvermögen:
200 Blatt
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
280
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 2,25*
Lager 690
142
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,32*
€ 2,26*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,38*
€ 2,47*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,87*
9 Tage
37
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,76*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
51372E
ab € 1,50*
Ähnlich
Pagna
20605-02
ab € 1,38*
Ähnlich
Pagna
20605-03
ab € 1,38*
Ähnlich
Pagna
20605-05
ab € 1,37*
Ähnlich
Pagna
20605-01
ab € 1,31*
Ähnlich
Pagna
20605-04
ab € 1,69*
Ähnlich
Pagna
20605-00
ab € 18,60528*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.