Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET Mini 640241 Akku Rotationspoliermaschine 10.8V 350 - 3000 U/min 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X018641
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     640241
EAN/GTIN:
     4003342177160
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Kompakt, leicht und Kabellos!
Die Dino Akku-Poliermaschine Mini-Kraftpaket überzeugt durch Handlichkeit und Flexibilität bei Polieren von Fahrzeugen und vielen weiteren Anwendungen. Das kompakte und leichte Gerät eignet sich ideal für komplexe Formen, Reparaturarbeiten, Kratzerentfernung, Versiegelungen und schwer zugängliche Bereiche.
Der leistungsstarke Motor kann stufenlos von 1500 bis 3000 U/min geregelt werden und ist Geräusch- und Vibrationsarm. Das robuste und handliche Gehäuse eignet sich für Links- und Rechtshänder gleichermaßen.
Die hochwertgien Polieraufsätze werden einfach mittels Klett gewechselt, dies hat zum Vorteil, dass es schnell geht und kein Werkzeug nötig ist. Das mitgelieferte Schnell-Ladegerät lädt den Akku sicher und schonend in einer Stunde auf.
Features:
Geeignet für Links- & Rechtshänder
Werkzeugloser Poliertellerwechsel
Kompakt und leicht für komplexe Formen
Lieferumfang:
Mini Kraftpaket · Aufnahmeteller 100 mm mit Klett für Polierschwämme · Polierschwamm Ø 100 mm mittel · Polierfell weich · Mikrofaserpad weich · Li-Ion-Akku · Schnelladegerät · Hartschalenkoffer · Anleitung
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Gewicht:
820 g
Durchmesser:
55 mm
Werkzeugaufnahme:
Klett
Polierkörper-Ø:
100 mm
Besonderheiten:
Stufenlose Drehzahlregulierung + ladbar über 230 V
Drehzahl (max.):
3000 U/min
Betriebsspannung:
10.8 V
Drehzahl (min.):
350 U/min
Produkt-Art:
Akku Rotationspoliermaschine
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, dino poliermaschine, polierer, poliermaschine 10cm, 04003342177160, Dino KRAFTPAKET, Mini, Auto Poliermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 64,57*
€ 151,11*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 122,22*
€ 151,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.