Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 053601140002 Instat 868 - a1S / r1, Set Funk-Raumthermostat-Set Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X374411
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053601140002
EAN/GTIN:
     4017254123726
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Funk-Handsender
Set bestehend aus: Funk-Raumtemperaturregler und Steckdosen-Funkempfänger.
Der INSTAT 868-a1 S Steckdosen-Funkempfänger wandelt die Informationen des Senders in Steuersignale für den Verbraucher um. Universell verwendbar zur Regelung von elektrischen Heizgeräten (Elektro-Radiatoren, -Wandheizgeräten, -Handtuchtrocknern).
Sender und Empfänger sind bereits werkseitig aufeinander abgestimmt und sofort betriebsbereit.
Features:
Als Einzelraum- oder Zonenregler verwendbar
Keine Verkabelung notwendig
Einfachste Bedienung
Lieferumfang:
Raumtemperaturregler mit Schalter inkl. Batterien · Steckdosen-Funkempfänger · Anleitungen.
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Länge:
25.5 mm
Breite:
75 mm
Schutzart:
IP30
Display:
Nein
Montageart:
Wand
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Betriebsart:
elektronisch
Temperatureinstellung:
5 bis 30 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
30 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
5 °C
Passend für:
Fußbodenheizung
Produkt-Art:
Funk-Raumthermostat-Set
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 136,11*
€ 163,77*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,62*
€ 169,11*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,10*
€ 178,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 147,74*
€ 178,78*
Lager 615
Frei Haus
ab € 155,36*
€ 190,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,75*
€ 226,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,17*
€ 222,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
053604140002
ab € 129,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.