Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus AK-340410-001-S DisplayPort / VGA Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x VGA-Buchse] Schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X46537
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340410-001-S
EAN/GTIN:
     4016032328582
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieses Kabel eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen VGA-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein VGA-Monitorkabel.
Features:
DisplayPort-Stecker an VGA-Buchse
DisplayPort Standard: DisplayPort 1.2
Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
15.00 cm
Auflösung Video:
2048 x 1152 Pixel
Halogenfrei:
Nein
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.2
Kabel-Form:
rund
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Kabellänge (Details):
0.15 m
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
DisplayPort + VGA
Ausführung:
Adapter
AWG:
32
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
DisplayPort Stecker
Anschluss B:
VGA-Buchse
Kabel-Version:
VGA
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,10*
€ 9,49*
€ 6,78*
ab € 7,11*
€ 9,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,14*
€ 9,72*
€ 4,50*
ab € 7,27*
€ 9,72*
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 10,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.