Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 145807 Isolierband No. 128 Orange (L x B) 10m x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X771381
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145807
EAN/GTIN:
     4010311014937
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
cellpack isolierband 0,15mm x 19mm ...

Features:
Orange
(L x B) 10 m x 19 mm
Feuchtigkeitsbeständig, Ölbeständig, Säure- und Laugenbeständig, UV-Beständig, Hochflexibel
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
orange
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig + Ölbeständig + Säure- und Laugenbeständig + UV-Beständig + Hochfle
Serie:
No. 128
Typ:
145807
Temperaturbereich:
+90 °C (max)
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.15 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Industrieverpackung:
Nein
Materialstärke:
0.15 mm
Max. Temperatur:
+90 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband orange, CellPack
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,619*
€ 0,899*
10
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 0,91*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,66*
€ 0,95*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,00*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145795
ab € 1,351*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145797
ab € 1,181*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145798
ab € 1,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145799
ab € 1,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145800
ab € 1,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145801
ab € 1,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145802
ab € 1,211*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145803
ab € 1,201*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145804
ab € 1,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145805
ab € 1,211*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145810
ab € 0,599*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145811
ab € 0,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145812
ab € 0,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145813
ab € 0,59*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145814
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.