Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

CellPack 145814 Isolierband No. 128 Grün (L x B) 10m x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X771941
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145814
EAN/GTIN:
     4010311013770
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
cellpack isolierband 0,15mm x 19mm ...

Features:
Grün
(L x B) 10 m x 19 mm
Feuchtigkeitsbeständig, Ölbeständig, Säure- und Laugenbeständig, UV-Beständig, Hochflexibel
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
grün
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig + Ölbeständig + Säure- und Laugenbeständig + UV-Beständig + Hochfle
Serie:
No. 128
Typ:
145814
Temperaturbereich:
+90 °C (max)
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.15 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Industrieverpackung:
Nein
Materialstärke:
0.15 mm
Max. Temperatur:
+90 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband grün, CellPack
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 0,88*
1
€ 5,46*
ab € 0,60*
€ 0,93*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,65012*
€ 0,94012*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 0,96*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145795
ab € 1,351*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145797
ab € 1,181*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145798
ab € 1,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145799
ab € 1,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145800
ab € 1,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145801
ab € 1,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145802
ab € 1,211*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145803
ab € 1,201*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145804
ab € 1,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145805
ab € 1,211*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145807
ab € 0,619*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145810
ab € 0,599*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145811
ab € 0,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145812
ab € 0,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145813
ab € 0,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.