Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05078695001 Einsteckringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X868601
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078695001
EAN/GTIN:
     4013288196620
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern Antrieb: 9x12 mm; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X und XP mit 9x12 mm Aufnahme Ausführung: Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt; mit Stiftsicherung
Features:
Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
Mit Stiftsicherung
Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
122 mm
Breite:
83 mm
Gewicht:
45 g
Produkt-Art:
Einsteckringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: 04013288196620, Wera, 7781, einsteck-ringschlüssel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,87*
€ 26,57*
1
€ 4,90*
ab € 20,36*
€ 27,88*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 21,65*
€ 27,97*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,11*
€ 28,13*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,42*
€ 29,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.