| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X913022 Herst.-Nr.: 010008 EAN/GTIN: 4045914100084 |
| |
|
| | |
| Hydraulischer Wagenheber mit einer Tragfähigkeit von 2000 kg und einer Hubhöhe von 125 - 330 mm. Idealer Helfer für Garage oder Werkstatt. Vollmetall, sehr robuste Konstruktion bietet hervorragende Stabilität, Metallräder behalten ihre Form und verformen sich nicht. Das Gesamtgewicht des Wagenhebers beträgt ca. 8,5 kg. Das Anheben selbst erfolgt durch eine Kolbenpumpe mit dem angebrachten Hebehebel. Eine einfache und stufenlose Höhenreduzierung erfolgt durch Abschrauben das Ventil mit dem hinteren Lüfthebel.Erhältliches Zubehör: Gummiauflage 120074 Features: 360° drehbar 2 Rangierrollen Langer Hebel Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8.5 kg | Tragkraft: | 2 t | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | Rangierwagenheber | Arbeitshöhe (max.): | 33 cm | Arbeitshöhe (min.): | 12.5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IWH, 2to |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 42,32* | € 68,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,52* | € 68,16* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,46* | € 73,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|