| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X929482 Herst.-Nr.: MMX208 EAN/GTIN: 0810041121172 |
| |
|
| | |
| The Joy Factory – MagConnect gummierte Kugel 26mm Die MagConnect gummierte Kugel mit 26mm Durchmesser ist mit jeder MagConnect HD-Halterung kompatibel, die über 26mm Buchsen verfügt. Das magnetische Kugelgelenk fungiert als Brücke und verbindet die Halterung mit einer MagConnect Schutzhülle. Das gummibeschichtete Kugelgelenk ist langlebig und wurde entwickelt, um ein Tablet mit einem Gewicht von bis zu 4,5 kg (10 pounds) halten zu können. Sichern Sie zusätzlich zum starken Magneten das Tablet mit der roten Arretierung. Features: Kompatibel mit MagConnect Gummibeschichtetes Kugelgelenk Eingebaute Arretierung, die mit jeder MagConnect-Schutzhülle kompatibel ist Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für: | Universal | Produkt-Art: | Tablet-Halterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: The Joyfactory, Halter, Halterung |
| | |
| |