Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 0524 61 141 410 AZT-I 524 410 Universalthermostat Aufputz Mit Innenskala 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X92978
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     0524 61 141 410
EAN/GTIN:
     4017254019562
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Feuchtraumthermostat
Zur Regelung der Heizung oder Ventilatoren in feuchten oder staubigen Räumen. Mit Kontrolllampe "Heizung an".
Features:
Einstellbereich: -15 bis 15 °C
IP54
Lieferumfang:
Allzweckthermostat · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Hysterese:
0.5 °C
Höhe:
9.1 cm
Länge:
4.6 cm
Farbe:
grau
Breite:
9.1 cm
Ausführung:
Mit Innenskala
Schutzart:
IP54
Gewicht:
250 g
Display:
Nein
Frostschutzfunktion:
Nein
Nachtabsenkung:
Nein
Fernfühler:
Nein
Montageart:
Aufputz
Kontakt-Strom:
10 A
Stromversorgung:
netzbetrieben
Kontakt-Belastbarkeit:
2500 W
Betriebsspannung:
230 V
Betriebsart:
mechanisch
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Universalthermostat
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,91*
€ 105,50*
€ 5,95*
ab € 83,95*
€ 105,52*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 91,01*
€ 113,09*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 91,62*
€ 113,86*
Lager 615
Frei Haus
ab € 101,95*
€ 126,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
52461140510
ab € 85,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.