Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X994711 Herst.-Nr.: SPU 1316-06 EAN/GTIN: 7611682005455 |
| |
|
| | |
| Features: Teilnehmeranschlüsse SAT aktiv, terrestrisch passiv Kaskadierbar Rückkanal Lieferumfang: Multischalter
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 63 mm | Höhe: | 189 mm | Breite: | 291 mm | Frequenz (max.): | 2400 MHz | Teilnehmer: | 16 | Frequenz (min.): | 5 MHz | Produkt-Art: | SAT Multischalter Kaskade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07611682005455, Axing, Multiswitch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 293,43* | € 329,46* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 321,70* | € 329,46* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 324,94* | € 332,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|