Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SPU 1724-06 SAT Multischalter Kaskade Teilnehmer-Anzahl: 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X994761
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU 1724-06
EAN/GTIN:
     7611682005516
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter axing
diseqc-umschalter

Features:
Teilnehmeranschlüsse SAT aktiv, terrestrisch passiv
Kaskadierbar
Rückkanal
Lieferumfang:
Multischalter
Weitere Informationen:
Tiefe:
63 mm
Höhe:
291 mm
Breite:
308 mm
Frequenz (max.):
2400 MHz
Teilnehmer:
24
Frequenz (min.):
5 MHz
Produkt-Art:
SAT Multischalter Kaskade
Weitere Suchbegriffe: Axing, Multiswitch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 544,81*
€ 605,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 593,21*
€ 605,14*
€ 5,95*
ab € 648,96*
€ 662,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,13*
€ 720,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,14*
€ 716,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 565,14*
€ 672,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,21*
€ 663,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,34*
€ 653,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,81*
€ 648,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.