Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD Flipper 22 CDs Kunststoff Schwarz 1 St. (B x H x T) 144 x 29 x 360mm 00048107


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y04215
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00048107
EAN/GTIN:
     4007249481078
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten
Archivierungssystem zur übersichtlichen CD-Archivierung für 44 CDs. CDs passen mit Hülle in den CD-Flipper. Schnelle CD-Auswahl durch einfaches Blättern. Rutschfest durch Gummifüße. Technische Eigenschaften:. Ausführung: Flipper. Material: Kunststoff. Max. Kapazität in Stück: 22. Breite: 14,4 cm. Höhe: 2,9 cm. Tiefe: 34,8 cm. Medium: CD 21 - 40. Farbe: Schwarz
Features:
Archivierungssystem zur übersichtlichen CD-Archivierung für 22 CD´s
Schnelle CD-Auswahl durch einfaches Blättern
Rutschfest durch Gummifüße
Erweiterbar
Lieferumfang:
CD-Flipper.
Weitere Informationen:
Tiefe:
360 mm
Höhe:
29 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
144 mm
max. Aufbewahrungsmenge:
22 CDs
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
CD Flipper
Weitere Suchbegriffe: DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, DVD-Tower, DVD-Turm, cd-ablage hama, dvd tower, Hama, CD-Flipper, CD Flipper
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,52*
€ 9,78*
2 Tage
357
€ 4,99*
ab € 6,74*
€ 9,79*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 10,57*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 11,45*
€ 16,21*
6 Tage
75
€ 6,99*
ab € 13,99*
€ 19,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,46*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,72*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,75*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00062672
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00062671
ab € 2,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.