Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-Flipper 22, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00048107
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00048107
EAN/GTIN:
     4007249481078
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten
- Archivierungssystem zur ubersichtlichen CD-Archivierung fur 22 CDs- schnelle CD-Auswahl durch einfaches Blattern - rutschfest durch Gummifuse - erweiterbar Lieferumfang: - 1 CD-Flipper 22
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
128.52 g
Hohe:
5.9 cm
Lange:
14.8 cm
Breite:
38.1 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
14,4 x 36 x 2,9 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
CD-Flipper 22
Ausfuhrung:
Tischstander
Medium:
CD 21 - 40
Max. Kapazitat in Stuck:
22
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, DVD-Tower, DVD-Turm, cd-ablage hama, dvd tower, CD, DVD, Archivierung, Turm, Aufbewahrung, CD Turm, DVD Turm, CD-Rack, DVD-Rack, DVD Rack
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,52*
€ 9,78*
Lager 8066
357
€ 4,99*
ab € 6,74*
€ 9,79*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 10,57*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 11,45*
€ 16,21*
6 Tage
75
€ 6,99*
ab € 13,99*
€ 19,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,46*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,72*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,75*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00062672
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00062671
ab € 2,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.