Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J4340DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl Farbe A4 Drucker, Scanner, Kopierer, Fax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y071812
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCJ4340DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766809573
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Care Pack
Farbdrucker
Der MFC-J4340DW ist ein äußerst leistungsfähiges aber dennoch kompaktes Multifunktionsgerät, das eine Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen vereint. Neben vielen professionellen Funktionen stehen Ihnen zahlreiche Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. Der automatische 20 Blatt Vorlageneinzug erleichtert das Multitasking am Arbeitsplatz. Dank der Tinten im Lieferumfang, mit Reichweiten bis zu 2.550 Seiten BK und je 975 Seiten C/M/Y*, drucken Sie mehr mit weniger Unterbrechungen.

Das MFC-J4340DW kombiniert zahlreiche Funktionen mit einem kompakten, aber robusten Gehäuse und ist damit der perfekte Begleiter für Ihr Homeoffice.

Ausdrucke in Business-Qualität
Wieso auf qualitativ hochwertige Ausdrucke verzichten? Drucken Sie Ihre Dokumente auch im Homeoffice in bester Qualität - und das mit hoher Druckgeschwindigkeit.

Jederzeit von überall drucken
Passen Sie Ihre Druck- und Scangewohnheiten an Ihren Alltag an - für mehr Flexibilität auch in stressigen Zeiten. Drucken Sie über WLAN direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet mithilfe der kostenlosen App Brother Mobile Connect. Dank der Fern-Druckfunktion können Sie Ihre Druckaufträge von überall her starten.

Einfachheit & Flexibilität
Überzeugen Sie sich von der einfachen Bedienung des MFC-J4340DW - angefangen von der Geräteinstallation bis hin zu Ihrer täglichen Arbeitsroutine. Drucken Sie automatisch beidseitig oder mehrere Seiten auf ein Blatt. So sparen Sie Ihr Papier und leisten einen wertvollen Beitrag für die Umwelt. Über den automatischen 20 Blatt Vorlageneinzug scannen, kopieren und faxen Sie Ihre Dokumente bequem und schnell. So können Sie Ihre Aufmerksamkeit weiterhin den wichtigen Dingen widmen.

Scanoptionen, die Ihre Arbeitsabläufe unterstützen - Auch von zu Hause
Profitieren Sie von verschiedenen Scanoptionen:
· Bild
· Text
· Datei
· E-Mail
So gelangen Ihre gescannten Dokumente schnell und einfach an den richtigen Ort - für mehr Produktivität und Flexibilität.

Länger drucken - ohne Unterbrechungen
Unsere neuen, großzügigen Tintenpatronen fassen mehr Tinte als zuvor. Dank des integrierten Reservetanks drucken Sie Ihre wichtigsten Dokumente über einen Übergangszeitraum weiter aus, auch wenn Ihre Patronen bereits leer sind. Über das Gerätedisplay und die Brother Mobile Connect App behalten Sie Ihre Tintenfüllstände jederzeit im Auge.
Features:
Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
WLAN-Konnektivität
20 Blatt Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Druckgeschwindigkeit 20/9 Seiten/Min. in S/W/Farbe
4,5 cm LCD-Farbdisplay
Tintenpatronen im Lieferumfang: BK für ca. 2.550 Seiten, C/M/Y für je ca. 975 Seiten*
Lieferumfang:
1 x Cartridge (Cyan), 1 x Cartridge (Schwarz), 1 x Cartridge (Gelb), 1 x Cartridge (Magenta)
Hinweise:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!

*berechnet gemäß ISO/IEC 24711
Weitere Informationen:
Höhe:
343 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 219
Farbe:
grau
Breite:
435 mm
Faxfunktion:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker, Scanner, Kopierer, Fax
Druckgeschwindigkeit Farbe:
19 S./min
Gewicht:
8.8 kg
Passendes Verbrauchsmaterial/Zubehör:
1 x Cartridge (Cyan), 1 x Cartridge (Schwarz), 1 x Cartridge (Gelb), 1 x Cartridge (Magent
Drucktechnik:
Tintenstrahl
Geeignet für:
Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) + Text-/Dokumentdruck (Farbe)
Anzahl Papierzuführungen:
1
Ausführung:
Farbe
Besonderheiten:
Airprint-fähig + Beidseitiger Druck + WLAN-fähig + WiFi-Direct-Print + Vorlageneinzug
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
20 S./min
Herstellerfarbe:
Grau (transparent)
Papierformat (max.):
A4
Druck-Auflösung:
4800 x 1200 dpi
Papierkapazität (Fach 1):
150 Blatt
Produkt-Art:
Multifunktionsdrucker
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 159,57*
€ 190,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 153,77*
€ 191,56*
2 Tage
28
€ 2,90*
ab € 166,86*
€ 199,40*
€ 3,50*
ab € 172,72*
€ 200,13*
Lager 615
Frei Haus
ab € 189,85*
€ 210,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,81*
€ 243,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,46*
€ 240,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.