| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y104652 Herst.-Nr.: 04348-00015-03 EAN/GTIN: 4042448280671 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das hochwertige Malerband tesakrepp® 4348 eignet sich für Malerarbeiten im Innenbereich und kann bei nahezu allen Anstrichstoffen verwendet werden. Dank der überlegenen tesa® Klebetechnologie verfügt es über eine optimal ausbalancierte Haftkraft und lässt sich nach der Anwendung problemlos wieder entfernen. Das anschmiegsame Malerband besteht aus einem leicht gekreppten Papierträger, der mit einer Klebmasse aus Naturkautschuk ausgestattet ist. Es lässt sich komfortabel verarbeiten, von Hand einfach einreißen und ist eine zuverlässige Basis für gute Arbeitsergebnisse. Features: Innenbereich (bis zu 7 Tage) Einfache Malerarbeiten Glatte Oberflächen Herstellung leichter Abdeckmasken Von Hand einreißbar, gute Farbhaftung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 50 m | Breite: | 19 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Rückstandsfrei entfernbar + Von Hand abreißbar | Serie: | tesakrepp® | Typ: | STANDARD | Material (Details): | Naturkautschuk | Trägermaterial: | Papier, leicht gekreppt | Dicke: | 0.14 mm | Reißkraft: | 36 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Beige | Materialstärke: | 140 µm | Produkt-Art: | Kreppband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband, tesa, STANDARD, papierklebeband, papierabdeckband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 96 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,34* | € 2,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 96 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 96 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,33* | € 2,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,48* | € 2,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 96 | ![](/p.gif) | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,95* | € 2,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0296* pro Meter) | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|