Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp Malerband 4348 50mx19mm hellbeige Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004259
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04348-00015-03
EAN/GTIN:
     4042448280671
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband

tesakrepp® Malerband 4348

tesakrepp® 4348 Maler Abdeckband besteht aus einem schwach gekreppten, speziell für Maleranwendungen entwickelten Papierträger sowie einer Naturkautschukklebmasse. tesakrepp® 4348 ermöglicht die Herstellung leichterer Abdeckmasken und kann auf allen gebräuchlichen Konfektioniergeräten verarbeitet werden. Eine gute Haftung ist auf den meisten Anstrichstoffen gewährleistet. Einzusetzen bei allen Malerarbeiten im Innenbereich. Verwendung bis zu 7 Tage.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Beige
Breite:
19 mm
Stärke:
140 µm
Farbvariante:
Hellbeige
Träger:
Papier, leicht gekreppt
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband, tesakrepp®, Malerband, 4348, tesakrepp® Malerband 4348 50mx19mm Hellbeige Standard.tesakrepp Malerband 4348 50mx19mm, 04348-00015-03, tesakrepp® Malerband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
96
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,34*
€ 2,02*
Lager 8685
nicht lagernd
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,13*
4 Tage
nicht lagernd
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 2,13*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,29*
96
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,033* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 204,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-31006
ab € 2,65*
Ähnlich
tesa
04348-00016-03
ab € 1,70*
Ähnlich
tesa
04348-00017-03
ab € 2,07*
Ähnlich
tesa
04348-00019-03
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.