| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y104832 Herst.-Nr.: 04440-00002-00 EAN/GTIN: 4042448361431 |
| |
|
| | |
| Beim tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen handelt es sich um ein Maler-Krepppapier, das aus einem reißfesten, glatten und dünnen Papierträger besteht, der mit einer Klebmasse aus Acrylat beschichtet ist. Dank des hochwertigen Trägermaterials und der überlegenen tesa®-Klebequalität ist das Malerband äußerst robust und kann bis zu 26 Wochen für Malerarbeiten im Außenbereich verwendet werden. Das Krepppapier lässt sich komfortabel verarbeiten und ermöglicht randscharfe Farb- und Lackkanten. tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen gehört zu einem Produktsortiment, das speziell für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen besonders präzise und exakt gearbeitet werden muss. Das Krepppapier ist ein echter Outdoor-Profi, mit dem mehrfache Anstrichvorgänge mit nur einer Abklebung durchgeführt werden können. Mit dem Premium-Produkt können Sie Ihr handwerkliches Geschick voll ausschöpfen und vermeiden ggf. aufwendiges und kostspieliges Nacharbeiten. Und wenn Sie mit den Malerarbeiten fertig sind, lässt sich das Krepppapier problem- und rückstandslos entfernen. Natürlich ist auch dieses Malerband kompatibel mit VOC-konformen Farben, Lacken und Lasuren. Features: Professionelle Maler- und Lackierarbeiten im Außenbereich 6 Monate UV-beständig Ideal für scharfe Farbkanten Auch für raue Oberflächen geeignet Leichte Putzarbeiten Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 30 mm | Klebeband-Besonderheiten: | UV-Beständig + Von Hand abreißbar + Für Außenanwendung geeignet | Serie: | tesa® Professional | Typ: | PRECISION OUTDOOR | Trägermaterial: | Washi Papier | Dicke: | 0.11 mm | Reißkraft: | 35 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Kreppband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband tesa 30mmx50m blau, abdeckband tesa, abdeckband, tesa, PRECISION OUTDOOR, papierklebeband, papierabdeckband |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 6,16* | € 9,38* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 7,52* | € 9,73* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 7,45* | € 9,75* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 6,80* | ab € 7,69* | € 9,94* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 7,44* | € 18,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|