Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Split 312 2 Port HDMI-Splitter 3D-Wiedergabe möglich 3840 x 2160 Pixel Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y117041
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008255
EAN/GTIN:
     8718164532559
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Teilen Sie das HDMI Signal und spielen es auf 2 Fernsehern/Projektoren ab

Mit dem Split 312 können Sie das HDMI Signal Ihres Decoders oder einer anderen HDMI Quelle auf 2 Fernseher verteilen. Ideal, wenn Sie zugleich dieselbe Präsentation oder denselben Film auf 2 Bildschirme übertragen möchten. Da der Switch 4k2k und 3D unterstützt, kann dieser an Ihre(n) Ultra HD Fernseher angeschlossen werden.
Features:
Unterstützt HDCP 2.2 für das Abspielen eines geschützten 4K Ultra HD-Inhaltes.
Verteilen Sie Ihr HDMI Signal auf 2 Fernseher oder Projektoren.
Ein Umstecken der HDMI Kabel ist nicht mehr nötig, wenn Sie auf einem anderen Bildschirm Filme sehen oder Games spielen möchten.
Ermöglicht es, Bild und Ton Ihres digitalen TV Decoders, Satellitenempfängers, Spielcomputers oder Blu-ray Players auf 8 Bildschirmen (TV oder HD Projektor) gleichzeitig wiederzugeben.
Geeignet für Ultra HD 4k, Full HD 1080p und alle 3D Daten.
Unterstützt HD Audiosysteme und alle anderen, gängigen Audioformate.
Bestimmen Sie mit dem einzigartigen EDID Schalter wenn gewünscht selber die maximale Videoauflösung am HDMI Ausgang.
Lieferumfang:
HDMI Splitter
Speisungsadapter / 150 cm
Weitere Informationen:
Tiefe:
87 mm
Höhe:
19 mm
Farbe:
grau
Breite:
60 mm
Gewicht:
60 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
Anzahl Eingänge:
1 x
Unterstützte Monitore:
2
Stromversorgung:
über Steckernetzteil
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Anzahl Ports:
2 Port
Herstellerfarbe:
Silber
Schnittstellen (Eingang):
HDMI®
Schnittstellen (Ausgang):
HDMI®
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
3D-Wiedergabe möglich
Produkt-Art:
HDMI-Splitter
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, hdmi splitter 2x2, Marmitek, Split 312, HDMI® Signal verteilen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 31,65*
€ 42,67*
€ 5,46*
ab € 31,46*
€ 43,33*
€ 3,90*
ab € 32,64*
€ 44,66*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 33,98*
€ 45,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,72*
€ 45,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08278
ab € 56,64*
Zubehör
Marmitek
08314
ab € 91,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.