Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable JOJO STYLE - 8324 Jojo für Ausweishalter Druckknopf-Schlaufe Schwarz 0.8m 832401 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y14606
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     832401
EAN/GTIN:
     4005546806112
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Ob als Ausweisjojo oder Schlüsselanhänger, mit der ausziehbaren Schnur erweisen sich Jojos als besonders praktisch bei Zutrittskontrollen jeder Art.
Features:
Ovales Jojo mit Druckknopfschlaufe zur Befestigung von Namensschildern, Ausweiskarten etc.
Mit Metallclip-Befestigung
Bandlänge Jojo: 80 cm
Lieferumfang:
Packung á 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Produkttypenbezeichnung:
JOJO STYLE
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Jojo für Ausweishalter STYLE
Art des Verschlusses:
Druckknopf-Schlaufe
Ausführung des Inhalts (Packung):
10 St./Pack.
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Befestigungstechnik:
Druckknopf-Schlaufe
max. Länge der Zugschnur:
0.8 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Jojo für Ausweishalter
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweisclip, Ausweishalter-Clip, durable ausweisclip, ausweishalter clip, Durable, JOJO STYLE - 8324, jojo clip, jojo halter
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
101
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 17,46*
€ 24,01*
2 Tage
35
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,66*
€ 24,12*
2 Tage
201
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 18,41*
€ 24,85*
1 Tag
26
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,18*
€ 25,63*
Lager 615
26
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,83*
€ 26,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,51*
€ 31,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,39*
€ 31,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,29*
€ 31,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,56*
€ 28,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,24*
€ 26,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,983* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 30,29*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,248*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,248*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,779*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,779*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,96*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,91*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,35*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,51*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,11*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,97*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,41*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,25*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,01*
Zubehör
Durable
892501
ab € 40,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.