Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 815258 Jojo für Ausweishalter Clip 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y21908
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     815258
EAN/GTIN:
     4005546889313
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Ob als Ausweisjojo oder Schlüsselanhänger, mit der ausziehbaren Schnur erweisen sich Jojos als besonders praktisch bei Zutrittskontrollen jeder Art.
Features:
Jojo mit Druckknopfschlaufe zur Befestigung von Namensschildern, Ausweiskarten etc.
Mit rückseitiger Metallclip-Befestigung
Bandlänge Jojo: 80 cm
Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Jojo für Ausweishalter
Art des Verschlusses:
Druckknopf-Schlaufe
Ausführung des Inhalts (Packung):
10 St./Pack.
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Befestigungstechnik:
Clip
max. Länge der Zugschnur:
0.8 m
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produkt-Art:
Jojo für Ausweishalter
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
240
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,152*
€ 1,584*
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,219*
€ 1,679*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,277*
€ 1,789*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,305*
€ 1,885*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,08*
€ 16,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 30,28*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
891819
ab € 12,75*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,97*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,34*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,17*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,91*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,34*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,33*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,01*
Zubehör
Durable
892501
ab € 40,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.