Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Ordner DIN A4 Rückenbreite: 80mm Brombeer 2 Bügel 291400BRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y25581
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     291400BRO
EAN/GTIN:
     9003263557800
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Kunststoff-Ordner Format DIN A4, Rückenbreite: 80 mm, Hebelmechanik.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe des Rückens:
Brombeer
Material der Kaschierung innen:
Papier
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite:
80 mm
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Produkt-Art:
Ordner
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 2,54*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,54*
€ 2,62*
1 Tag
242
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 2,67*
9 Tage
115
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,60*
€ 2,74*
2 Tage
399
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,64*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
211114620
ab € 0,69487*
Zubehör
k.A.
211104620
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.