Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Bene No.1 Power DIN A4 PP (Polypropylen) Brombeere 2-Ring 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875258
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875258
Artikel-Nr.:
     94QG7-875258
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     105647
EAN/GTIN:
     9003263557800
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Bene Ordner. Produktlinie: No.1 Power. Modell: 291400. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 80 mm. Farbe: Brombeere. Ringe: 2 Ringe. Material: PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Breite: 286 mm. Tiefe: 80 mm. Höhe: 318 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
458 g
Farbe:
Brombeere
Höhe:
318 mm
Breite:
286 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 80mm pp-einband, standard ordner, standard-ordner 80mm, ORDNER, AKTENORDNER, KUNSTSTOFFORDNER, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, PULTORDNER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 2,54*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,54*
€ 2,62*
1 Tag
242
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 2,67*
9 Tage
115
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,60*
€ 2,74*
Lager 94QG7
399
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,64*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
211114620
ab € 0,69487*
Zubehör
k.A.
211104620
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.