Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät BATIUM 7-24 6/12/24 V effektiv:11/arithmetisch:3-7 A GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000896886-NW
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     024502
EAN/GTIN:
     3154020024502
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
automatisches Batterieladegerät für die Profi-Werkstatt · inkl. Erhaltungsladung · 2 Ladestufen · Mikroprozessor gesteuert · für die überwachungsfreie Ladung wartungsfreier AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien mit 6V / 12V / 24V · Schutz der Fahrzeugelektronik · automatisches Laden von Batterien ab 2V Restspannung · Zwangsladung von tief entladenen Batterien (ab 0,5V) möglich · Verpolungs- und Überspannungsschutz · vollisolierte Ladezangen Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 340mm · Länge: 210mm · Höhe: 130mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ladespannung:
6 / 12 / 24 V
Ladestrom:
effektiv: 11 / arithmetisch: 3-7 A
Leistung:
max.210 W
Kapazität:
15-130 Ah
Netzspannung:
230 V
Gewicht:
5,4 kg
Steckertyp:
E+F
Marke:
GYS
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, kfz ladegerät 6v, autoladegerät, kfz ladegerät gys, Batterieladegerät, Batterieladegeräte, Ladegerät, Ladegeräte, Ladestationen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,71*
€ 122,15*
2 Tage
27
€ 4,99*
ab € 103,66*
€ 122,16*
1 Tag
30
€ 5,45*
ab € 104,96*
€ 123,91*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 105,06*
€ 124,48*
Lager 89Y5C
27
€ 8,90*
ab € 108,48*
€ 127,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GYS
023284
ab € 66,31*
Ähnlich
GYS
024526
ab € 144,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.